€ 4,73/ stukexcl. btw
€ 5,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 38 mm |
Groep | 5 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 38 mm |
Breedte | 30.5 mm |