Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH zwart polypropyleen glad zware serie 5032-PP-H-BK

  • ERIKS:14396250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
32 mm
Groep
5
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Breedte
30.5 mm