Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH zwart polypropyleen glad zware serie 4020-PP-H-BK

  • ERIKS:14396183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
20 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
20 mm
Breedte
30.5 mm