Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH zwart polypropyleen glad standaard serie 430-PP-H-BK

  • ERIKS:12034141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
30 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Breedte
30 mm