Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH zwart polypropyleen glad standaard serie 325-PP-H-BK

  • ERIKS:12034131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25 mm
Breedte
30 mm