Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH zwart polypropyleen glad standaard dubbele serie 218/18-PP-H-BK

  • ERIKS:14396071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
18 mm
Groep
2D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
18 mm
ØD2
18 mm
Breedte
30 mm