Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad zware serie 5033.7-PP-H

  • ERIKS:11357890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
33.7 mm
Breedte
30.5 mm