Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad zware serie 4026.9-PP-H

  • ERIKS:11357825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Groep
4S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
26.9 mm
Breedte
30.5 mm