Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad zware serie 4019-PP-H

  • ERIKS:11358550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4" in
Groep
4S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
19 mm
Breedte
30.5 mm