€ 2,56/ stukexcl. btw
€ 3,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 15 mm |
Groep | 3S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 30.5 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 15 mm |
Breedte | 30.5 mm |