Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 8102L-PP-H

  • ERIKS:12034175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
102 mm
Groep
8
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
102 mm
Breedte
30 mm