€ 6,29/ stukexcl. btw
€ 7,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 76.1 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3" in |
Groep | 7 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 92 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
ØD1 | 76.1 mm |
Breedte | 30 mm |