Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 757.2-PP-H

  • ERIKS:11358050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
57.2 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.1/4" in
Groep
7
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
57.2 mm
Breedte
30 mm