€ 4,53/ stukexcl. btw
€ 5,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 50.8 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 2" in |
Groep | 6 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 64.5 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 50.8 mm |
Breedte | 30 mm |