Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 644.5-PP-H

  • ERIKS:11356924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
44.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.3/4" in
Groep
6
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Breedte
30 mm