Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 535-PP-H

  • ERIKS:11357938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
35 mm
Groep
5
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Breedte
30 mm