Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 432-PP-H

  • ERIKS:13778013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
32 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
32 mm
Breedte
30 mm