Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 212.7-PP-H

  • ERIKS:750247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/2" in
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12.7 mm
Breedte
30 mm