Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard serie 109.5-PP-H

  • ERIKS:11356888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8" in
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
9.5 mm
Breedte
30 mm