Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 532/17-PP-H

  • ERIKS:11358773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
32 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
17 mm
Groep
5D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
32 mm
ØD2
17 mm
Breedte
30 mm