Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 523/23-PP-H

  • ERIKS:11357913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
23 mm
Groep
5D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD2
23 mm
Breedte
30 mm