Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 426.9/26.9-PP-H

  • ERIKS:11357849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
26.9 mm
Groep
4D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
26.9 mm
ØD2
26.9 mm
Breedte
30 mm