Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 320/18-PP-H

  • ERIKS:11357749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
20 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
18 mm
Groep
3D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
20 mm
ØD2
18 mm
Breedte
30 mm