Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 319/19-PP-H

  • ERIKS:11356902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

3428 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4" in
Groep
3D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
19 mm
ØD2
19 mm
Breedte
30 mm