Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 112/12-PP-H

  • ERIKS:11357586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,44/ stukexcl. btw

€ 1,74incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12 mm
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
ØD2
12 mm
Breedte
30 mm