Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 109.5/09.5-PP-H

  • ERIKS:11356937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8" in
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
9.5 mm
Breedte
30 mm