Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PPH polypropyleen glad standaard dubbele serie 108/08-PP-H

  • ERIKS:1010329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16" in
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
ØD2
8 mm
Breedte
30 mm