Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 8114-PP-BK

  • ERIKS:14396398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,55/ stukexcl. btw

€ 49,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
114 mm
Groep
8S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
114 mm
Breedte
80 mm
S
2 mm