€ 3,77/ stukexcl. btw
€ 4,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 44.5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1.3/4" in |
Groep | 6 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 66 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 44.5 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.8 mm |