Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 6050.8-PP-BK

  • ERIKS:11963424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
50.8 mm
Groep
6S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
50.8 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm