€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 44.5 mm |
Groep | 6S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 89 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 44.5 mm |
Breedte | 45 mm |
S | 2 mm |