Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 538-PP-BK

  • ERIKS:12034152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
38 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.1/2" in
Groep
5
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
38 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm