Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 323-PP-BK

  • ERIKS:12034129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
23 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm