€ 2,14/ stukexcl. btw
€ 2,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 18 mm |
Groep | 3S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 32 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 3 mm |
ØD1 | 18 mm |
Breedte | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |