Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 3008-PP-BK

  • ERIKS:14396078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Groep
3S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
3 mm
ØD1
8 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm