Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 213.5-PP-BK

  • ERIKS:12034101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
13.5 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
13.5 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm