Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard serie 10219-PP-BK

  • ERIKS:14395980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,84/ stukexcl. btw

€ 136,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
219 mm
Groep
10S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
219 mm
Breedte
120 mm
S
3 mm