Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 430/30-PP-BK

  • ERIKS:14396230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
30 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
30 mm
Groep
4D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
40 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD2
30 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm