Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 316.5/16.5-PP-BK

  • ERIKS:14396099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
16.5 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
16.5 mm
Groep
3D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
16.5 mm
ØD2
16.5 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm