Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 214/14-PP-BK

  • ERIKS:12631201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
14 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
14 mm
Groep
2D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
14 mm
ØD2
14 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm