Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP zwart polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 108/08-PP-BK

  • ERIKS:14012336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
8 mm
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
ØD2
8 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm