Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP wit polypropyleen geprofileerd standaard serie 322-PP-WH9003

  • ERIKS:11473030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

902 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter
7/8" in
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Wit
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
22 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm