Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP wit polypropyleen geprofileerd standaard serie 112a-PP-WH9003

  • ERIKS:11473025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

1165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
1A
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Wit
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm