Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP wit polypropyleen geprofileerd standaard serie 112-PP-WH9003

  • ERIKS:14396015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Wit
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
12 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm