Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-VK polypropyleen geprofileerd standaard serie 540-40-PP-VK

  • ERIKS:891002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Groep
5
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Breedte
30 mm