Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen voor elastomeer inzetstuk zware serie 9S-PP-R

  • ERIKS:11358087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,26/ stukexcl. btw

€ 66,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Groep
9S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
Breedte
91 mm