Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen voor elastomeer inzetstuk zware serie 7S-PP-R

  • ERIKS:964697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,81/ stukexcl. btw

€ 28,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Groep
7S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
Breedte
60 mm