Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen voor elastomeer inzetstuk standaard serie 6-PP-R

  • ERIKS:927406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

567 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Groep
6
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
Breedte
30 mm