Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen met elastomeer inzetstuk zware serie 8094-PP-R

  • ERIKS:14396386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,13/ stukexcl. btw

€ 199,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
94 mm
Groep
8S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
94 mm
Breedte
80 mm