Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen met elastomeer inzetstuk zware serie 7066-PP-R

  • ERIKS:14396354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,86/ stukexcl. btw

€ 57,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
66 mm
Groep
7S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
66 mm
Breedte
60 mm